Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Elipsa eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rakuten Kobo Elipsa eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Blau
Rakuten Kobo Elipsa eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92353139
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N604-KU-BK-K-BU
EAN/GTIN:
     681495008261
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Kontrastverhältnis
1200:1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
383 g
Höhe
193 mm
Tiefe
7.6 mm
Breite
227.5 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
RAM-Kapazität
1024 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Merkmale
Menüsprachen
Italienisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Eingabestift
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.