Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 24696100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92297738
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24696100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Einweg-Eimer
Stilvolles Schwarz trifft auf leichten und stabilen Bambus - Dieser hochwertige Treteimer aus der Tortona-Serie von WENKO überzeugt durch seine Qualität und sein schlichtes Design. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik. Auch die formschöne Pedal-Lösung macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt. Der Treteimer Tortona Easy Close hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel aus Bambus auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Das Naturmaterial Bambus überzeugt nicht nur durch Stabilität und Härte, es bietet als schnell nachwachsender Rohstoff auch im Punkto Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit klare Vorteile. Aus der Serie Tortona sind mit praktischem Badwagen und ansprechender WC-Garnitur weitere Accessoires von WENKO erhältlich. - Badezimmer Essential: Ein Kosmetikeimer gehört in jedes Badezimmer – der hochwertige Treteimer Tortona von WENKO überzeugt mit praktischer Größe, sanftem Easy-Close Schwingdeckel und edlem Design. - Mit Bambus-Akzenten: Der Deckel des Abfalleimers ist aus echtem Bambus gefertigt, Bambus ist langlebig, robust und bietet als schnell nachwachsender Rohstoff auch in Punkto Umwelt und Nachhaltigkeit klare Vorteile. - Praktische Zusatzfunktion: Lautes Deckelknallen gehört dank sanfter Easy-Close Absenkautomatik der Vergangenheit an – der Deckel lässt sich durch die Tretfunktion hygienisch ohne Handgriff öffnen und schließt anschließend langsam und leise von selbst. - Edler Hingucker: Der handliche Tretmülleimer Tortona besteht aus mattiertem, schwarz lackiertem Stahl, eine puristische Form und eine formschöne Pedal-Lösung runden das Design ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Bambus
Beste Verwendung
Badezimmer
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.