Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon PRO W6000 Radeon PRO W6600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon PRO W6000 Radeon PRO W6600 8 GB GDDR6
AMD Radeon PRO W6000 Radeon PRO W6600 8 GB GDDR6
AMD Radeon PRO W6000 Radeon PRO W6600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92296993
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506159
EAN/GTIN:
     727419313247
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Radeon
ATI Radeon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
241 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon PRO W6600
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
1792
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
350 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.1
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Blau, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: Radeon, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd cpu, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.