Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI SU06XL- Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI SU06XL- Laptop-Ersatzteil Akku
BTI SU06XL- Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92151883
Hersteller:
     BTI
Herst.-Nr.:
     SU06XL-BTI
EAN/GTIN:
     5059902032867
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
COMPAQ
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7280 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
84.08 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.