Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Pro 4 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Pro 4 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 4 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92046552
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC4050B-100EUS
EAN/GTIN:
     193108143066
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Sichern Sie Ihr Zuhause doppelt so schnell mit der kabellosen Arlo Pro 4 Überwachungskamera und ihrer direkten WLAN-Anbindung.

Überragende Bildqualität eingefangen mit 2K HDR und 12-fachen Zoom.

Integrierte Sirene
Lösen Sie die Sirene über die Arlo App aus oder stellen Sie die Sirene so ein, dass Sie automatisch Alarm schlägt, wenn eine Bewegung erkannt wird, um Eindringlinge abzuschrecken.

Kabellos & wetterfest
100% ohne Kabel bei Wind und Wetter

2K-Video mit HDR
Überragende Bildqualität und 12-facher Zoom mit 2K-HDR-Video, mit dem Sie wichtige Details klar erfassen können.

Integriertes Spotlight
Ein leistungsstarker Scheinwerfer sorgt dafür, dass Sie auch nachts wichtige Details sehen, und hilft gleichzeitig dabei, Eindringlinge abzuschrecken.

Kristallklares Audio
Über den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon können Sie Personen in Ihrem Zuhause über Ihr Smartphone hören und mit ihnen sprechen.

160˚-Sichtfeld
Konzentrieren Sie sich mit einem 160-Grad-Weitwinkel auf die am meisten gefährdeten Bereiche Ihres Grundstücks.

Nachtsicht in Farbe
Mit klarer und farbiger Nachtsichtfunktion erfassen Sie wichtige Details selbst im Dunkeln.

Lässt sich direkt mit dem WLAN verbinden
Kein SmartHub erforderlich – verbinden Sie sie einfach direkt mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, um die Installation doppelt so schnell abzuschließen.

160˚ Sichtfeld
Konzentrieren Sie sich mit einem 160-Grad-Weitwinkel auf die am meisten gefährdeten Bereiche Ihres Grundstücks.

2K Video mit HDR
Überragende Bildqualität und 12-facher Zoom mit 2K-HDR-Video, mit dem Sie wichtige Details klar erfassen können.

Integriertes Spotlight
Ein leistungsstarker Scheinwerfer sorgt dafür, dass Sie auch nachts wichtige Details sehen, und hilft gleichzeitig dabei, Eindringlinge abzuschrecken.

Integrierte Sirene
Lösen Sie die Sirene über die Arlo App aus oder stellen Sie die Sirene so ein, dass Sie automatisch Alarm schlägt, wenn eine Bewegung erkannt wird, um Eindringlinge abzuschrecken.

Nachtsicht in Farbe
Mit klarer Nachtsicht in Farbe erfassen Sie wichtige Informationen selbst bei Nacht.

Wetterbeständig
Hält Hitze, Kälte, Regen und Sonne stand.

Dreimonatige Arlo Smart Testversion inbegriffen
Personalisierte Benachrichtigungen halten Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden, damit Sie schnell reagieren können – vom Telefonieren mit einem Freund über das Auslösen eines Alarms.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 128-bit SSL
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
78.4 mm
Gewicht
316 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1440p
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
160 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Schutzfunktion
UV-beständig
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Auto-Suche
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, IC, EU RoHS, EU-REACH, EuP1275, WERCS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.