Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 183602 Reinigungstücher Mikrofaser Grün 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 183602 Reinigungstücher Mikrofaser Grün 1 Stück(e)
Tork 183602 Reinigungstücher Mikrofaser Grün 1 Stück(e)
Tork 183602 Reinigungstücher Mikrofaser Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     158-SM183600.03
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     183602
EAN/GTIN:
     7322541265827
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Grün
Muster
Kein Muster
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
7322541326306
Palettenhöhe netto
1421 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
1000 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
158 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
153 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,73*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,39*
€ 13,62*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,45*
€ 27,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,45834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.