Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02BLMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91959585
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     BCC02BLMEU
EAN/GTIN:
     8017709301033
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
1900 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
5000 g
Energie
Leistung
1350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
150 g
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709301033
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.