Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s
ICY BOX IB-LAN100-C3 Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91959019
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60826
EAN/GTIN:
     4250078171621
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Der neue Standard
USB 3.0 Type-C® Anschlüsse haben zwei entscheidenende Vorteile gegenüber den herkömmlichen Formen: Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Notebooks und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig, den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken. Er passt in jeder Richtung, man muss nicht mal mehr hinschauen.

Kompromisslos schnell
Wie bequem der Adapter zu verwenden ist, zeigt sich auch daran, dass keine Notwendigkeit besteht, eine zusätzliche Gigabit-Netzwerkkarte zu erwerben oder einen PCI- oder Cardbus-Steckplatz zu belegen! Mit Einhaltung der USB 3.0 Spezifikation sorgt dieser Adapter für echte 10/100/1000 Mbit/s Übertragungsrate ohne Kompromisse.

Kein Ethernet Anschluss verfügbar?
Dann ist dieser Adapter genau das, was Sie brauchen: Er wird mittels USB 3.0 Type-C® Stecker mit der Type-C® Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks oder mobilen Gerätes verbunden und an Ihr LAN Kabel angeschlossen. Sofort steht eine schnelle und stabile Internetanbindung; WLAN brauchen Sie nicht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
47 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Realtek RTL8153
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
ABS
Kabellänge
0.085 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
18 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8153
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.