Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12SAE-5 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12SAE-5 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Supermicro X12SAE-5 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91896776
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SAE-5-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Intel® Xeon-Serie
W3500
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5)
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
PC Gesundheitsüberwachung
LED, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
243 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.0
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-V
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 395,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,87*
€ 450,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.