Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Trust TM-101 Maus Beidhändig Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91675006
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24274
EAN/GTIN:
     8713439242744
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
83 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellänge
1.6 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Ring
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.