Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFOX AF710-2048D3L5 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFOX AF710-2048D3L5 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 GDDR3
AFOX AF710-2048D3L5 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 GDDR3
AFOX AF710-2048D3L5 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 GDDR3
AFOX AF710-2048D3L5 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91298697
Hersteller:
     AFOX
Herst.-Nr.:
     AF710-2048D3L5
EAN/GTIN:
     4897033782944
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1800 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.