Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM64FD70B/00 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM64FD70B/00 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Philips FM64FD70B/00 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Philips FM64FD70B/00 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Philips FM64FD70B/00 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89937005
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PHUSB64G2IN1OTGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
3.4 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
18 MB/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.