Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
SureFire Bora Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1200 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89720833
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48818
EAN/GTIN:
     0023942488187
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Eine optimale Kühlung ist beim Spielen ein entscheidender Faktor. Der SureFire-Bora-Gaming-Laptop-Kühler ist für 12 bis 17 Zoll große Laptops geeignet und sorgt für niedrige Temperaturen, während du bei langen Gaming-Sessions auf Hochtouren läufst. DAS BORA-KÜHLSYSTEM Überhitzung ist eine der Hauptursachen für Leistungsprobleme und Komponentenausfälle bei Laptops. Mit dem SureFire-Bora-Gaming-Laptop-Kühler kannst du nicht nur deinen Komfort beim Spielen steigern, sondern gleichzeitig die Lebensdauer deines Laptops verlängern. DREHZAHLGESTEUERTE KÜHLUNG Die Lüfterdrehzahl kann leicht an deine Wünsche angepasst werden, egal ob du den Lüfter komplett ausschaltest oder die Drehzahl über das Scrollrad auf bis zu 1.200 U/min erhöhst. Selbst in der höchsten Stufe erreichen die Lüfter maximal 26 dBA und sind somit kaum hörbar. KÜHLUNG PLUS KOMFORT Für einen optimalen Komfort zeichnet sich der Kühler durch zwei Winkeleinstellungen aus, während die rutschfeste Unterlage eine stabile Basis für die kritischen Gaming-Momente schafft. Zwei klappbare Stopper an der Vorderseite verhindern, dass der Laptop nach vorne rutschen kann. OPTIMALE KONNEKTIVITÄT Der SureFire Bora punktet außerdem mit einem zusätzlichen USB-Anschluss, über den externe Geräte wie eine Tastatur, Maus oder anderes Gaming-Zubehör angeschlossen werden können. Zudem verfügt er an der Unterseite über ein praktisches Staufach für Kabel, damit bei Nichtgebrauch immer alles griffbereit verstaut ist.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.68 m
Breite
408 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
745 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Grün
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Hostschnittstelle
USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
309.5 mm
Paketgewicht
1076 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 75 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
448 mm
Höhe des Versandkartons
328 mm
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
4 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
120 mm
Steuerung
Scrollleiste
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel
26 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.