Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89715181
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     76825
EAN/GTIN:
     753215775835
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Megapixel (ca.)
12 MP
Kamera-Auflösung
4032 x 3024 Pixel
Weißabgleich
Manuell
Manuelle Belichtung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110–220 V
DC-Spannung
5 V
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Objekttischbreite
120 mm
Objekttischtiefe
180 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1220 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
10 x
Beleuchtungsart
LED
Abstand Linse zu Objekt (max.)
90 mm
Optischer Zoom
50 x
Objektivmaterial
Glas
Drehbarer Kopf
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Spektralbereich
410 - 1100 nm
Fernbedienungsfunktion
Ja
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Farbdisplay
Ja
Bewegungsbereich Bühne (vertikal)
0 - 83 mm
Bewegungsbereich Bühne (horizontal)
0 - 43 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.