Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Levenhuk DTX RC1 220x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89715112
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     76821
EAN/GTIN:
     753215775798
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Megapixel (ca.)
12 MP
Kamera-Auflösung
4032 x 3024 Pixel
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Weißabgleich
Manuell
Manuelle Belichtung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110–220 V
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Objekttischbreite
100 mm
Objekttischtiefe
160 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
220 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
3 x
Beleuchtungsart
LED
Optischer Zoom
55 x
Objektivmaterial
Glas
Helligkeitseinstellung
Ja
Spektralbereich
410 - 1100 nm
Grober Fokus
23 mm
Fernbedienungsfunktion
Ja
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Metall
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Farbdisplay
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.