| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89634039 Herst.-Nr.: BS75511-0.5-SET5 EAN/GTIN: 4017538081216 |
| |
|
| | |
| · konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei · Cat 7 getestet bis 600 Mhz · Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: vergoldet 3µ Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 600 MHz | | Geformter Kabelschuh | Ja | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |