Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89586102
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03850100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419333265
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
DIE ESSENTIELLE GAMING-MAUS
Seit über einem Jahrzehnt gilt die Razer DeathAdder-Reihe für die globale E-Sport-Sezene als als legendäre Gaming-Maus. Dank ihrer erwiesenen Haltbarkeit und Ergonomie hat sie sich den Ruf erworben, genau die Zuverlässigkeit zu bieten, auf die Gamer schwören. Und jetzt machen wir sie mit der neusten Version einem noch größeren Publikum zugänglich — der Razer DeathAdder Essential.

LEISTUNG AUS TRADITION
Zur Razer DeathAdder-Familie gehören einige der renommiertesten und beliebtesten Gaming-Mäuse weltweit. Bei über neun Millionen verkauften Einheiten weltweit und Dutzenden Auszeichnungen ist es kein Wunder, dass die Razer DeathAdder seit ihrem Erscheinen Kult ist und eine eingeschworene Fan-Gemeinde für sich begeistern konnte. Es folgen einige der Meilensteine ihrer bewegten Geschichte.

ERGONOMISCHE FORM
Auch die Razer DeathAdder Essential verfügt über die klassische ergonomische Form, die schon alle vorherigen Vertreter der Razer DeathAdder-Reihe ausgezeichnet hat. Das ebenso elegante wie unverwechselbare Gehäuse bietet einen optimalen Nutzungskomfort, damit du auch bei langen Gaming-Marathons eine Performance auf höchstem Niveau liefern kannst.

5 Hyperesponse-Tasten
Unabhängig programmierbare Hyperesponse-Tasten für noch mehr Kontrolle und einen spürbaren Wettbewerbsvorteil.

Bis Zu 10 Millionen Klicks
Die mehrfach preisgekrönten Mechanischen Switches von Razer™ zeichnen sich durch eine extreme Zuverlässigkeit und eine noch längere Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Klicks aus.

Optischer Sensor Mit 6.400 DPI
Für schnelle und präzise Mausbewegungen und noch mehr essentielle Kontrolle beim Gaming.

#GOGREENWITHRAZER
Dieses Produkt ist mit dem ECOLOGO®-Siegel ausgezeichnet und wird unter besonderer Berücksichtigung des Produktlebenszyklus hergestellt – mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen zu minimieren.

VERANTWORTUNGSVOLLE HERSTELLUNG
Hergestellt in Einrichtungen, die sich zu einem umweltbewussten Management verpflichtet haben, was durch die Zertifizierung nach ISO 14001 belegt wird

DERMALE BIOKOMPATIBILITÄT
Bewertet für Hautsensibilisierung

LEICHTE DEMONTAGE
Demontage- und Reparaturhinweise sind der Norm angemessen

MANAGEMENT VON MATERIALIEN
Entspricht den EU-Vorschriften für eingeschränkte Stoffe

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
Bei dem Produkt wird eine FSC-zertifizierte Verpackung mit nachhaltigem Sojadruck verwendet

TRANSPARENZ
Offenlegung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und -richtlinien

RECYCLINGPROGRAMM
Recyclingprogramm und Partner entsprechen dem Standard

SUCHST DU NACH DER RICHTIGEN FORM?
Hol dir mehr Infos dazu, mit welcher Razer Maus du am besten spielenvsolltest.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
197 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
126 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
220 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
30 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03530400-R3G1
ab € 173,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.