Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02022-003 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89583255
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02022-003
EAN/GTIN:
     7331021070875
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
AXIS V5938 vereint hervorragende Bildqualität mit reibungsloser PTZ-Steuerung und Audioqualität in Übertragungsqualität für professionelles Webcasting. Die Kamera ist mit VISCA-Joysticks und VISCA over IP kompatibel. Sie lässt sich einfach in vorhandene AV-Installationen integrieren. Darüber hinaus gewährleisten erweiterte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und die Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert die Axis Zipstream mit H.264 und H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich ohne Beeinträchtigung der Bildqualität. NDI®-konform (Lizenz separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, MQTT, Syslog
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.5 W
Stromverbrauch (max.)
20 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
3,8
Minimale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
4.4 - 88 mm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1500 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Schärfe
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
70.2 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39.5 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
100 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 24, CISPR 35, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, KC-Mark, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.062,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,50*
€ 3.925,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.256,91*
€ 3.875,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.136,03*
€ 3.731,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.077,32*
€ 3.662,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.062,18*
€ 3.643,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.