Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Gainward NE6166S018J9-1160X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89581573
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NE6166S018J9-1160X
EAN/GTIN:
     4710562242652
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
235 mm
Breite
115 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
7000 MHz
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
336 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1660 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
1408
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1785 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
125 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, gainward geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.