Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV Quadrass Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89572901
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte QUADRASS besticht durch einen gelungenen Mix der Metall- und Glaselemente. Die E27 Fassung hinter dem Glasschirm macht QUADRASS fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Um das Bild der Anwendung möglichst einheitlich zu gestalten, sind zusätzlich Wandleuchten mit Leselicht und eine Pendelleuchte verfügbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1220 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.