Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik SB-FP-S-24SC-S-OM3 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik SB-FP-S-24SC-S-OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik SB-FP-S-24SC-S-OM3 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89550431
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-S-24SC-S-OM3
EAN/GTIN:
     4049759258764
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Patchpanel
patchpanel 24 port
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
LC
Lichtleitertyp
OM3
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
43.5 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.