Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75511-0.25B-SET5 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75511-0.25B-SET5 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75511-0.25B-SET5 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89440917
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-0.25B-SET5
EAN/GTIN:
     4017538080974
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Cat 7 getestet bis 600 Mhz
· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.