Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KAX982ME Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KAX982ME Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Kenwood KAX982ME Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Kenwood KAX982ME Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Kenwood KAX982ME Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89433115
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KAX982ME
EAN/GTIN:
     5011423197067
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Nudelaufsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Nudelpresse
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1200 g
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.