Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Mouse Pad XXL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Trust Mouse Pad XXL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89406244
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24194
EAN/GTIN:
     8713439241945
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Extragroßes Mauspad mit optimierter Oberflächenstruktur und ausreichend Platz für Maus und Tastatur

Optimale Oberfläche

Dank dieses flachen XXL-Mauspads können Sie Ihre Maus auf einer optimalen Oberfläche führen. Die glatte Oberflächentextur sorgt für eine hohe Genauigkeit der Mauszeigerbewegung. Dies gilt sogar unabhängig vom Typ der eingesetzten Maus - dieses Mauspad funktioniert mit allen Sensortypen.

XXL-Größe

Mit einer Fläche von 930 × 300 mm hat dieses Mauspad XXL-Format. Mehr als genug Platz für Ihre Maus und Ihre Tastatur! Es ist nur 3 mm stark und bleibt dank der rutschfesten Unterseite aus Gummi perfekt an seinem Platz. Holen Sie sich die Kontrolle über Ihre Maus zurück - mit diesem praktischen XXL-Mauspad.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
306 mm
Paketgewicht
524 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
3 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
467 g
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.