Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
ALOGIC AALNBSS-SGR Notebook-Ständer Notebook-Aufbewahrungsständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89377486
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     AALNBSS-SGR
EAN/GTIN:
     9350784024077
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Notebook-Aufbewahrungsständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
443 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
AAL6APNS-SGR
€ 27,36*
Zubehör
ALOGIC
AALNBS-SGR
€ 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.