Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Trust Qoby Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88919494
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24107
EAN/GTIN:
     8713439241075
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Qoby 4-in-1-Home-Office-Set
4-in-1 Home-Office-Set: einschließlich Funktastatur, kompakter Funkmaus, HD-Webcam und Over-Ear-Headset

Komplettset
Das 4-in-1-Home-Office-Set Trust Qobi bietet alles, was Sie für nahtloses Arbeiten im Homeoffice brauchen. Es besteht aus der HD-Webcam Trino, dem Headset Reno und dem Funktastatur- und Funkmaus-Set Ximo. Mit diesen vier Geräten können Sie ganz entspannt von zu Hause aus arbeiten.

Funktastatur und Funkmaus
Die Funktastatur Ximo hat ein originalgroßes Layout mit komfortablem Tastenanschlag. Sie wird mit einem USB-Mikroempfänger geliefert, der eine Funkreichweite von bis zu 10 m bietet. Besonders praktisch: Die zum Set gehörende Funkmaus Ximo nutzt denselben Empfänger, sodass Sie nicht zwei USB-Anschlüsse an Ihrem PC oder Laptop besetzen müssen.

Webcam
Die 720p-Webcam Trino HD eignet sich hervorragend für Videoanrufe. Mit ihrem automatischen Weißabgleich erzeugt sie bei allen Lichtverhältnissen ein klares Bild. Im Lieferumfang ist außerdem ein praktischer Ständer zur Befestigung am Monitor enthalten.

Headset
Das Headset Reno ist so bequem, dass Sie sich keine Gedanken mehr machen müssen, wenn ein Meeting mal wieder nicht enden will. Während die dicken Ohrpolster und der einstellbare Kopfbügel selbst bei den längsten Videoanrufen für Komfort sorgen, können Sie sich dank des empfindlichen Mikrofons darauf verlassen, bei der Besprechung von Geschäftsstrategien verstanden zu werden.
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Mikrofon-Typ
Boom
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
886 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
1594 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.