Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 451-12134 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 451-12134 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 451-12134 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88896237
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     451-12134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität. Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt. Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen. Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude E6430 , Dell Inspiron 17R (5720) , Dell Latitude E5530 , Dell Latitude E6430 ATG , Dell Inspiron N5520 , Dell Inspiron N5420 , Dell Latitude E6530 , Dell Precision M2800 , Dell Latitude E6440 , Dell Latitude E5520
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8700 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
97 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.