Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer HTX4D Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer HTX4D Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HTX4D Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88896179
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     HTX4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron N5520 , Dell Inspiron N7520 , Dell Latitude E5430 , Dell Latitude E6440 , Dell Inspiron 15R (5520) , Dell Inspiron 15R (5525) , Dell Inspiron 15R (7520) , Dell Inspiron 17R (5720) , Dell Precision M2800 , Dell Latitude E6430 ATG
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
64 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.