Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA472 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 47 Ah 12 V 450 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA472 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 47 Ah 12 V 450 A Auto
Exide EA472 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 47 Ah 12 V 450 A Auto
Exide EA472 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 47 Ah 12 V 450 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88663591
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
11400 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
47 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
450 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
LB1
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
5444020443132
ab € 45,89*
Ähnlich
Exide
EB442
ab € 47,16*
Ähnlich
Varta
5414000363122
ab € 42,83*
Ähnlich
Varta
5524010523162
ab € 61,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.