Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB442 Excell 12V 44Ah 420A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB442 Excell 12V 44Ah 420A Autobatterie
Exide EB442 Excell 12V 44Ah 420A Autobatterie
Exide EB442 Excell 12V 44Ah 420A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9883295
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB442
EAN/GTIN:
     3661024034609
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB442 Excell 12V 44Ah 420A Autobatterie

Die EB442 ist eine Batterie von Exide. Die Exide Excell Batterie ist ein zuverlässiges Produkt für moderne Fahrzeuge mit einer normalen technischen Ausstattung. Das Besondere an der Säurebatterie ist die 3DX Gittertechnologie, die für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen sorgt und somit die Lebensdauer verlängert. Die Batterie hat die Maße 207 x 175 x 175 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 420 A.

Sichere Kapazität von 44 Ah

Die Batterie hat eine Kapazität von 44 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. Es handelt sich um eine wartungsfreie Säurebatterie, weshalb kein Nachfüllen von Wasser notwendig ist.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Polart und Schaltung der EB442 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
44 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
420 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
11.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
4
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 61,64*
Lager 1495
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,7917*
€ 63,6617*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,6617*
€ 75,7574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,3117*
€ 74,1509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,7917*
€ 71,1521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,3717*
€ 68,2723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,8917*
€ 65,3211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,7917*
€ 56,8721
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.