Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA612 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 61 Ah 12 V 600 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA612 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 61 Ah 12 V 600 A Auto
Exide EA612 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 61 Ah 12 V 600 A Auto
Exide EA612 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 61 Ah 12 V 600 A Auto
Exide EA612 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 61 Ah 12 V 600 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88663550
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
61 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
600 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
LB2
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
5604090543132
ab € 66,80*
Ähnlich
Quality Batteries
560 09
ab € 60,30*
Ähnlich
Varta
5614000603162
ab € 63,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.