Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q62 12V 62Ah 510A wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9877363
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     560 09
EAN/GTIN:
     4250889612092
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Q-Batteries Starterbatterie ist eine auf die Bedürfnisse moderner Fahrzeuge, wie Autos, LKWs, Transporter, Boote u.v.m. zugeschnittene Batterie und verfüget über brilliante Starteigenschaften und gleichbleibend hohe Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dank der SMF Technologie (Sealed Maintenance Free) ist die Autobatterie wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser. Die Batterien sind ab Werk vorgeladen und sofort einsatzbereit. Die Batterie ist eine Alternative zu Varta C11, Varta D59, Varta D21, Varta C14, Varta D24 und Varta D15.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
62 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
540 A
Länge:
240 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
13.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,0104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,0132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,8879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,63*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.