Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki H41MB2 SDS Max Schwarz, Grün 950 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki H41MB2 SDS Max Schwarz, Grün 950 W
Hikoki H41MB2 SDS Max Schwarz, Grün 950 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87984461
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     H41MB2WSZ
EAN/GTIN:
     4966376267811
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
5200 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
7.1 J
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3000 IPM
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
950 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.