Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann Weather Boy Schwarz LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87471615
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1159.01
EAN/GTIN:
     4009816036001
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Die Funk-Wetterstation Weather Boy überzeugt nicht nur durch ihr elegantes Design, sondern auch durch die unterschiedlichen Kleidungsempfehlungen des Wettermännchens passend zur aktuellen Außentemperatur, die Sie täglich direkt auf Ihren Standort zugeschnitten erhalten. Der dafür notwendige Wert wird über den im Lieferumfang enthaltenen Temperatursender vor Ort im Freien ermittelt (optional auf 3 Sender erweiterbar). Ob der Weather Boy sich sonnen kann oder im Regen stehen wird, ermittelt das Gerät durch ein integriertes elektronisches Barometer anhand der Luftdruckveränderung und bildet das entsprechende Wettersymbol ab. Dank der Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie sich ein Bild über das Raumklima Ihres Zuhauses machen. Die angezeigte Komfortzonen gibt einen zusätzlichen Hinweis auf die Qualität der Raumluft. Die Max.-Min.-Funktion ermöglicht Ihnen ergänzend die Abfrage der Höchst- und Tiefstwerte sowohl für die Außentemperatur als auch für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenbereich. Uhrzeit, Datum und Wochentag werden über Funk aktualisiert. Durch den Weckalarm mit einstellbarer Snooze-Funktion, können Sie die Wetterstation auch als Funkwecker benutzen. Als besonderes Highlight zeigt das übersichtliche Display der Wetterstation den Zeitpunkt für Sonnenauf- und -untergang mit der Tageslänge und die aktuelle Mondphase an Ihrem Standort an. Damit das digitale Display auch nachts gut ablesbar ist, kann per Touch auf die Sensortaste eine bläuliche Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden eingeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
0.433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
189 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-9.9 - 50 °C
14.2 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-25 - 60 °C
-13 - 140 °F
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
3
Temperaturmesseinheit
F, °C
Mondphasen
Ja
Sonnenaufgang/Untergangszeiten
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.