Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
JLab Studio Pro Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87364296
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUHBASTUDIOPRORBLK4
EAN/GTIN:
     812887019392
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
50 h
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
400 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.