Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessor | J4125 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics 600 |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
| HDCP | Ja |
| OpenGL-Version | 4.4 |
| DirectX-Version | 12.0 |
| Anzahl der Display unterstützt | 3 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | mini ITX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC892 |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung |
| Kühlung | Aktiv |
| Energiequelle | ATX |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
| Tiefe | 170 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-A |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 4GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |