Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD FX900 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QPAD FX900 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
QPAD FX900 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87047069
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     FX900
EAN/GTIN:
     4715109798982
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
700 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Komfortables Design
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Textil
Verstärkter Rahmen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
420 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.