Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 36733 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 1,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 36733 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 1,5 W E14
Scharnberger & Hasenbein 36733 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 1,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86566368
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
LED-gedrehte Kerze Filament 35x100mm Hightech Lampe mit einem „Glühfaden“ aus Mikro-LEDs, ohne Einschaltverzögerung und frei von Schadstoffen. Dutzende Mikro-LEDs sind wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht. Diese Anordnung sieht dem Glühfaden einer Glühlampe ähnlich. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 50000.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Enthält nicht
Quecksilber
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1.5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
100 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Verdrehte Kerze
Lichtleistung
130 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.