Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1528S959121E Patch Panel 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1528S959121E Patch Panel 3U
METZ CONNECT 1528S959121E Patch Panel 3U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86483006
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S959121E
EAN/GTIN:
     4250184181361
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Aluminium, Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
3U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
E2000-S Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Lichtleitertyp
OS2
Einführungsverlust
0.3 dB
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.9 mm
Höhe
35.3 mm
Tiefe
259.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
€ 18,68*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
€ 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.