Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86185435
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48CD7AX2
EAN/GTIN:
     4242004248859
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dieses Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
150 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
150 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
210 mm
Große Herdplatten-/Kochzonengröße (B x T)
380 x 210 mm
Kombizone
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Große Herdplatte/Kochzone
3600 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Booster Standard Schmor-Kochplatte
3700 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
26205 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
490 mm
Einbauraum Höhe
223 mm
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
672 mm
Verpackungshöhe
431 mm
Paketgewicht
31100 g
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
rezirkulierend
Maximale Absaugleistung
500 m³/h
Geräuschpegel
69 dB
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
42 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
69 dB
Energieeffizienzklasse (Haube)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,78*
€ 1.758,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,51*
€ 1.734,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,09*
€ 1.650,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,92*
€ 1.601,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,81*
€ 1.550,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.