Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Trust Primo Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB CardBus+USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85995681
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23890
EAN/GTIN:
     8713439238907
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
99 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471900000
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
China
Systemanforderung
DNIe-Kompatibilität
Ja
DNIe-Version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
79 mm
Gewicht
61 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
CardBus+USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.