Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Schwaiger KH470S Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85974818
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KH470S513
EAN/GTIN:
     4004005025231
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
In-Ear Kopfhörer mit Slimkabel und integriertem Mikrofon Dieser In-Ear Kopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Geräte mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Ein integriertes Kabelmikrofon ermöglicht das Telefonieren direkt über den Kopfhörer. Um einen perfekten Tragekomfort zu gewährleisten, sind Silikonpolster in verschiedenen Größen im Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer, mit vergoldeten Steckerkontakten, besticht nicht nur durch sein edles und stylisches Aussehen sondern auch durch sein robustes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.