Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q55A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q55A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HPE R0Q55A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839565
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q55A
EAN/GTIN:
     190017352305
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.