Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0R50A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0R50A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE R0R50A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839550
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0R50A
EAN/GTIN:
     190017361925
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.392,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.392,67*
€ 9.987,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.341,54*
€ 9.926,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.143,13*
€ 9.690,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.056,04*
€ 9.586,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.