Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q65A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q65A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HPE R0Q65A Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839545
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q65A
EAN/GTIN:
     190017352404
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.532,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,92*
€ 1.824,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,36*
€ 1.815,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,95*
€ 1.764,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,33*
€ 1.725,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,30*
€ 1.677,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.