Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q57A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q57A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HPE R0Q57A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q57A
EAN/GTIN:
     190017352329
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.