Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q62A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q62A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS
HPE R0Q62A Interne Festplatte 3.5" 14 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839527
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q62A
EAN/GTIN:
     190017352374
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,21*
€ 926,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,30*
€ 921,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,67*
€ 877,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,12*
€ 836,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.