Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q59A Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q59A Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE R0Q59A Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q59A
EAN/GTIN:
     190017352343
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 336,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.