Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS
Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS
Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS
Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85789239
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM004J
EAN/GTIN:
     8719706020572
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplatten der Exos X-Serie sind die skalierbarsten Laufwerke der Datensphäre und bieten die neueste Technologie zur Unterstützung eines sicheren und zuverlässigen Cloud-Rechenzentrums.

Ausgelegt für maximale Speicherkapazität von bis zu 18 TB und eine effiziente Ausnutzung der verfügbaren Rackfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
249 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.