Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EcoDecalk DLSC202 Entkalker Haushaltsgeräte Flüssigkeit (Konzentrat) 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EcoDecalk DLSC202 Entkalker Haushaltsgeräte Flüssigkeit (Konzentrat) 200 ml
De’Longhi EcoDecalk DLSC202 Entkalker Haushaltsgeräte Flüssigkeit (Konzentrat) 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85724485
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     DLSC202
EAN/GTIN:
     8004399335240
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
263 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Flaschen
1
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
200 ml
Substanz
Flüssigkeit (Konzentrat)
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.